Sabel-Dot Handschoen Grey L R

Artikelnummer: A640G7RL
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A640G7RL
EAN/GTIN 5036108252787
Nummer fabrikant A640G7RL

Omschrijving

Omschrijving:

Premium snijbestendige voering, biedt uitstekende bescherming op het maximale niveau 5. De toevoeging van PVC dots op de handpalm verbeteren de grip en dus veiligheid bij het vasthouden van scherpe voorwerpen.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Presteert goed bij droog omstandigheden
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen