PVC-Werkhandschoen Red XL R

Artikelnummer: A445RERXL
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
Kleur Rot
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A445RERXL
EAN/GTIN 5036208448455
Nummer fabrikant A445RERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Beschikbaar in drie manchetlengtes, deze zijn allen compleet gecoat en hebben een zachte, comfortabele katoenen interlock-voering. De coating heeft een zachte afwerking en biedt een uitstekende schuurweerstand.

Kenmerk:

  • Leverbaar in 3 lengtes, 27cm, 35cm en 45cm
  • Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
  • .
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • 450 mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Materiaal:

Materiaal: Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen