Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel dankzij een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur • Zelfscherpend effect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Ook machines harder materialen efficiënt • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het slijpoppervlak uit één stuk van het gereedschap biedt veel voordelen bij het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Ontwerp: plat met binnengat
Korrelgrootte: 40
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
Sleufgat: kruisgleuf (4-voudig)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
afmeting gereedschapshouder: 22 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Filetslijpen: zeer geschikt
Voorbewerken: goed geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Slijpen van de naad: goed geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt
Tip:
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests