DermiFlex Ultra Handschoen Grey/Black L R

Artikelnummer: A352G8RL
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A352G8RL
EAN/GTIN 5036108222032
Nummer fabrikant A352G8RL
L-nummer L01840 726

Omschrijving

Omschrijving:

3/4 gedipte handschoen voor aanvullende bescherming op de rug van de hand. De superlichte 15 gauge nylon liner heeft een zachte nitril schuimpalm voor ultiem comfort, beweeglijkheid en gevoeligheid.

Kenmerk:

  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Ademende naadloze voering
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastane; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen