Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij boring van 22,23 mm • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests
Kenmerk:
Type borstel: Ronde borstel (met gat)
Draadmateriaal: Gladde staaldraad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte/lengte/hoogte: 12 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verwijder de lak: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests