Hi-Vis Grip Handschoen - Latex Orange/Black XL B

Artikelnummer: A340ORBXL
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
Kleur Orange/Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A340ORBXL
EAN/GTIN 5036108246335
Nummer fabrikant A340ORBXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Hi-Vis-handschoen maakt gebruik van de nieuwste latexschuimtechnologie, terwijl de gebruiker ook goed zichtbaar is. De A340 combineert comfort met een uitstekende grip onder zowel natte als droge omstandigheden. Kleinere maten (4,5,6) zijn geschikt voor kinderen.

Kenmerk:

  • Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
  • HiVis voering
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Biedt het hoogste comfortsniveau
  • CE gecertificeerd
  • Open rug voor meer ademend vermogen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2
  • Nieuw model
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen