Dexti-Grip Handschoen Blue XXL U

Artikelnummer: A320BLUXXL
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
Kleur Blau
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A320BLUXXL
EAN/GTIN 5036108225262
Nummer fabrikant A320BLUXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Aanbevolen voor precisiewerk waarbij maximale vingergevoeligheid vereist is. De Dexti-Grip is de beste keuze voor algemeen montagewerk en voor het werken met geoliede precisie-onderdelen.

Kenmerk:

  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen