Grip 15 Nitril Gekreukte handschoen (Pk12) Grey/Green XL R

Artikelnummer: A313G3RXL
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
Kleur Grau/Grün
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A313G3RXL
EAN/GTIN 5036146018185
Nummer fabrikant A313G3RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar ongeëvenaarde grip en prestaties met onze unieke gekreukte nitril coating De uitzonderlijke allround grip zorgt ervoor dat je alles onder controle houdt, of het nu gaat om natte of geoliede omstandigheden. De naadloze voering van 13 gauge voegt een laag duurzaamheid toe, waardoor deze handschoenen lang meegaan en betrouwbaar zijn. Met een bescherming tegen contacthitte tot 100°C bieden ze gemoedsrust in omgevingen met hoge temperaturen. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • Unieke nitril gekreukte coating
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Getextureerde handpalm
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen