Grip 13 Nitril Diamond Gebreide Handschoen (Pk12) Grey/Black M R

Artikelnummer: A312G8RM
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
Kleur Grau/Schwarz
Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A312G8RM
EAN/GTIN 5036146018116
Nummer fabrikant A312G8RM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen met een gebreide voering bieden een ongeëvenaarde combinatie van ademend vermogen, comfort en beweeglijkheid. De ademende meshstof zorgt voor een optimale luchtstroom, zodat je handen zelfs tijdens intensieve taken koel blijven. Met een coating van nitrilschuim bieden deze handschoenen uitstekende grip in zowel natte als olieachtige omstandigheden, zodat je controle en precisie kunt behouden. De naadloze voering van 13 gauge verhoogt de duurzaamheid, waardoor ze betrouwbaar zijn voor langdurig gebruik. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Ademend mesh doek
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Naadloze 13 gauge voering
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen