Flexo Grip Nitril Handschoen Red/Black XL R

Artikelnummer: A310R8RXL
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
Kleur Rot/Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A310R8RXL
EAN/GTIN 5036108261895
Nummer fabrikant A310R8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

De nitrilcoating op de Flexo Grip Glove zorgt voor een verbeterde slijtvastheid. Ideaal voor autoreparaties,montage en andere sectoren.

Kenmerk:

  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen