Nitril handschoen met gebreid manchet Navy M R

Artikelnummer: A300NARM
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
Kleur Marine
Handschoenmaat 8

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A300NARM
EAN/GTIN 5036108174805
Nummer fabrikant A300NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Volledig gecoate nitril elastische polsmanchet handschoen ontworpen voor toepassingen waarin toegevoegde schuurweerstand is vereist. Sterke nitril coating weerhoudt vet, olie en water van binnendringen. Geschikt voor veelzijdige werkzaamheden.

Kenmerk:

  • Gladde zware nitriel coating
  • Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Jersey katoenen voering met tricot manchet
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Katoen; Polyester; Jersey Voering;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen