LUKAS lamellenschijf SLTK universeel Ø 115 mm met M14 schroefdraad. Zirkoniumoxide-aluminiumoxide korrel 40 / recht

Artikelnummer: A27111150401723
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A27111150401723
EAN/GTIN 4027497550982
Nummer fabrikant A27111150401723

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Zelfslijpend effect: hoge verspaningsafname, vooral op roestvrij staal • Blauwe verkleuring wordt voorkomen door koelsleuven: Dit betekent minder nabewerking en zorgt voor een goed oppervlakteresultaat • Altijd verse schuurcoating in gebruik: Slijtage lamellen onder blootliggend • Veilig werken zelfs bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Snelle en eenvoudige montage zonder een sleutel • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie • Bewerkt ook efficiënt hardere materialen • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Bespaar tijd: Dit gereedschap kan direct op de spil van de machine worden gemonteerd of op een geschikte schacht met buitendraad worden ized. Er is geen extra gereedschap nodig. • Een lichte kunststof drager zorgt ervoor dat het gereedschap licht en gebruiksvriendelijk is. De geïntegreerde koelsleuven maken koel slijpen mogelijk, waardoor nabewerking door blauwe verkleuring wordt vermeden. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 40
n max.: 13300 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Uitvoering slijpschijf: SLTK met kunststof drager, recht
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Diameter gereedschap: 115 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Een lichtgewicht kunststof drager zorgt voor een laag gewicht van het gereedschap en een gemakkelijke hantering. De geïntegreerde koelsleuven maken koel slijpen mogelijk, waardoor nabewerking door blauwverkleuring wordt vermeden.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Gietijzer

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Voorbewerken: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: zeer geschikt

Tip:

Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Koelsleuven voorkomen blauwverkleuring: Dit betekent minder nabewerking en zorgt voor een goed oppervlakresultaat
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze