Oves Driver Handschoen Grey XL R

Artikelnummer: A260GRRXL
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A260GRRXL
EAN/GTIN 5036108273911
Nummer fabrikant A260GRRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lederen bestuurdershandschoen is gemaakt van geiten leder, een van de zachtste en sterkste ledersoorten die op de markt verkrijgbaar zijn. Het ademende leer is geweldig voor gebruik in milde en warme klimaten en voorkomt dat de handen oververhit raken.

Kenmerk:

  • Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Klassiek lederen chauffeur
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Duurzaam leder
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiaal:

Materiaal: Volnerf Leder; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen