Dubbele Palm Rigger Handschoen Grey XXXL R

Artikelnummer: A230GRRXXXL
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 12

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A230GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108292226
Nummer fabrikant A230GRRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Superieure Dubbele Palm Werkhandschoen met extra versterkte bescherming voor de handpalm en vingerkootjes. Geschikt voor in de bouw, tuinaanleg, landbouw en bosbouw.

Kenmerk:

  • Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
  • Dubbel versteviging in de palm
  • Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
  • Katoenen achterzijde voor ademendheid
  • Knokkelbescherming
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • CE gecertificeerd
  • ANSI schuurweerstand Niveau 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Katoen; Polyester; Rubber; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen