Spaanplaat, Geschikt voor liggerlengte: 2700/50mm

Artikelnummer: 991425 2700/50
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor liggerlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.700 mm
Diepte 1.100 mm
Dikte 38 mm
Geschikt voor liggerdiepte 50 mm
Belastbaarheid 1.350 kg
Toepassingsgebied Palletstelling
Producttype Spaanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 991425 2700/50
Kopiëren
EAN/GTIN 4058255037865
Kopiëren
Nummer fabrikant 16195-50
Kopiëren
Fabrikant Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanplaat 38 mm dik, inclusief Z-plaat (tegen verschuiven van de spaanplaat).

Toepassing:

Voor de opslag van losse delen. Voor de bescherming van doorritten en gangen.