Gereedschap assortiment in koffer 13302/TR/88 L.260mm B.515mm H.445mm 88st.

Artikelnummer: 98830185
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830185
EAN/GTIN 4018754335220
Nummer fabrikant 98830185
L-nummer L60010 7554

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 88-delig:
  • 1 gereedschapskist nr. 13302: Trolley functie; combinatieslot; verwijderbare wisselplaten
  • 1 contactsleutel gemonteerd, 1/2″ Nr. 12918/10-50: 10; 19; 14; 17; 13; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 10-delig
  • 1 QuickRelease uitbreiding 1/2″ Nr. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel nr. 512QR N80
    • 3 VDE platte schroevendraaier nr. 4660 VDE: 0,6 x 6,5 x 150; 1,0 x 3,5 x 100; 1,2 x 5,5 x 125 mm
    • 3 VDE Phillips schroevendraaier Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
    • 1 VDE-combinatietang nr. 6501 VDE: 180 mm
    • 1 VDE-punttang nr. 6529 VDE: 200 mm
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 VDE zijsnijinrichting Nr. 6602 VDE: 160 mm
    • 2 punch, achthoekig nr. 104/120: 120 x 2 mm
    • 1 platte beitels, platte ovaal nr. 102/150: 150 mm
    • 1 splitpendrijver, achthoekig nr. 108/150: 150 x 4 mm
    • 1 korrels, achthoekig nr. 105/120: 120 x 10 mm
    • 1 Universeel mes nr. 12965N
      • 1 kunststof hamer nr. 10955: 35 mm
      • 1 spanningstester Nr. 10554
        • 1 Locksmith hamer Nr. 10961: 500 g.
        • 1 verstelbare steeksleutel nr. 4025 3 steeksleutel nr.
          • 13: 21; 22; 24 mm
          • 1 ratel bit set nr. 40/29/4 SCI: 33-delig
          • 1 set steeksleutels nr. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
          • 1 set haakse schroevendraaiers nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
          • 1 houten verbindingsschaal nr. 013111: 2 m.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 88
  • Lengte binnen: 200 mm
  • Hoogte mm (binnen): 370 mm
  • Breedte binnen: 485 mm
  • Hoogte mm (h): 460 mm
  • Lengte [mm): 520 mm
  • Gewicht kg: 15.000 kg
  • Breedte mm (b): 280 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen