Omschrijving:
- Uitbreid assortiment TCS inzetstukken in gereedschapswagen 13217 TS KInhoud 160 stuks:96834322 TCS 807/5 WT 110 doppen met zeskant 1/4 Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm17 doppen met zeskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm2 QuickRelease dopsleutelverlengstukken 1/2″ No. 509QR: L. 130; 255 mm1 QuickRelease kruiskoppeling 1/2″ No. 510QR: L. 80 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm1 bit ratelschroevendraaier Nr. 4008-1: 1/4″1 QuickRelease insteekgreep 1/4″ Nr. 400QR: L. 150 mm1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm1 QuickRelease universele koppeling 1/4″ Nr. 407QR: L. 45 mm 96834323 TCS 807/5 WT 21 draadsnijder Nr. 131481 metalen zaagbeugel Nr. 12053: L. 153 mm1 slotenmakershamers Nr. 10961: 300 g1 rolmaat Nr. 12935/3: L. 3 m4 ponsjes, achtkantig Nr. 108: 3; 4; 5; 6 mm1 toorts Nr. 13132: 130 lm1 kraspen Nr. 12322: L. 150 mm1 centerpons Nr. 105: 100 x 10 mm1 platte beitel Nr. 102: 175 mm1 magneetheffer nr. 12600: 500 g 96834324 TCS 807/5 WT 31 offset schroevendraaierset nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 Binnenzeskantsleutel L-sleutelset nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 Waterpomptang nr. 6572: L. 240 mm1 Rondneus tang nr. 6529: L. 200 mm1 Combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm1 Diagonaalschaar Nr. 6720: L. 160 mm 96834325 TCS 807/5 WT 43 Sleufschroevendraaiers Nr. 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm1 platte schroevendraaier nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm1 platte schroevendraaier nr. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm3 kruiskopschroevendraaiers nr. 4630: PH1; PH2; PH31 kruiskopschroevendraaier nr. 4734: PH21 veiligheidsmes No. 12965N: L. 174 mm1 bithouder Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig 96834326 TCS 807/5 WT 517 Combinatiesleutels Nr. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm5 ratel-combinatiesleutels Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm1 verstelbare steeksleutel Nr. 4025 10: max. 34 mm