ESD-tafelmat 600X900

Artikelnummer: 972555 600X900
(115,56 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 900 mm
Diepte 600 mm
Kleur Platinagrijs
Producttype ESD-tafelmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972555 600X900
EAN/GTIN 4057989017150
Nummer fabrikant C-184 110P 10,3

Omschrijving

Uitvoering:

Tweelaagse ESD-tafelmat met slipvrije onderzijde en afgeronde hoeken. Deklaag van verregaand soldeerboutbestendig materiaal dat bijvoorbeeld zilveren contacten ook bij langere inwerking niet zwart kleurt. Door aanbrenging van een zeer laagohmige onderlaag (< 104 Ω) worden overal op de tafelmat gelijkblijvende lekweerstanden bereikt. Lekweerstand: 107 – 108 Ω. Kleur: platinagrijs.

T.b.v.:

Met 2 drukknopaansluitingen 10,3 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen