Verticale kast met verticale secties met bodemgeleiding 2

Artikelnummer: 971600 2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verticale secties Prijs per stuk incl. BTW
  • Verticale sectie draagvermogen: 600
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 2.400
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 37
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen 600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 2.400 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 1.000 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Verticale sectie lades breedte 315 mm
Verticale sectie nuttige hoogte 750 mm
Verticale sectie nuttige breedte 308 mm
Verticale sectie nuttige diepte 628 mm
Aantal verticale secties 2
Verticale sectie uitvoering met bodemgeleiding
Gewicht 188 kg
Producttype Verticale CNC-zwaarlastkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971600 2
EAN/GTIN 4045197495280
Nummer fabrikant 971600 2

Omschrijving

Uitvoering:

De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties muisgrijs, RAL 7005, poedercoating.

Tip:

Bij secties met een breedte van 315 mm passen 2 dragers naast elkaar.
Verticale kasten kunnen alleen bij absoluut rechte vloeren worden opgesteld!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen