{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Breedte in G | 40 | |
Diepte in G | 20 | |
Draagrails | 2 paar | |
Aantal dwarsdragers | 6 | |
Aantal gereedschapsopnames | 78 | |
Hartafstand A | 78 mm | |
Kast type | Basiskast | |
Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
Gewicht | 126 kg | |
Producttype | CNC-kast |
Artikelnummer | 971343 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4062406164676 | |
Nummer fabrikant | 971343 HSK63 |