Ringmaulschlüssel i.TCS Nr.TCS 13A/23 3/16-1 1/8 3/3 23tlg.

Artikelnummer: 96830885
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
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830885
EAN/GTIN 4018754196340
Nummer fabrikant 96830885
L-nummer L60010 4635

Omschrijving

Omschrijving:

  • 530 x 350 x 35 mm
Inhoud 23-delig:
  • Nr. 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 23
  • Bereik: 3/16 - 1.1/8
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 2800 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen