{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 140 mm | |
Spanwijdte | 180 mm | |
Spandiepte | 90 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 20 mm - 80 mm | |
verwisselbare bekken | ja | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Materiaal | Staal matrijsgesmeed | |
Gewicht | 16 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967430 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694409 | |
Nummer fabrikant | 967430 140 |