{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Uitvoering | zonder wielen | |
Zitting-⌀ | 350 mm | |
Kruisvoet-⌀ | 690 mm | |
Hoogteverstelling type | Ringbediening | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 440 mm - 610 mm | |
Belastbaarheid | 120 kg | |
Materiaal zitting | Integraalschuim | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Zittingmateriaal bestand tegen lichte zuren en logen | ja | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Kruk |
Artikelnummer | 965051 | |
EAN/GTIN | 4045197702401 | |
Nummer fabrikant | 965051 |