{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 1 | |
Aantal scheidingsplaten | 1 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 200 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 27E; 36E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E; 27E | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 459 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 612 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960230 1+1 | |
EAN/GTIN | 4045197344892 | |
Nummer fabrikant | 960230 1+1 |