Indelingsmateriaal-assortiment voor 1 lade M4

Artikelnummer: 960182 M4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte×diepte in E 27 × 27 E
Inzetbakken hoogte 26 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960182 M4
EAN/GTIN 4045197887177
Nummer fabrikant 960182 M4

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS).Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

T.b.v.:

Lades maat 27×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×459 mm volledig.

Inhoud:

Inzetbak nr. 960620: 9 st. maat 4
Insteekschotjes nr. 960630: 54 st. maat 4