Sokkel diepte 28G, Hoogte 50 mm, Behuizingsbreedte in G: 30

Artikelnummer: 958080 30
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 30
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958080 30
EAN/GTIN 4062406133160
Nummer fabrikant 958080 30

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen