{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Hoogte | 222 mm | |
Breedte | 540 mm | |
Diepte | 477 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 16 | |
Gewicht | 13 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 955486 2 | |
EAN/GTIN | 4062406586072 | |
Nummer fabrikant | 955486 2 |