Staalplaatbekleding voor staanderframe, Lades 24G diep, Geschikt voor staanderframehoogte: 2200mm

Artikelnummer: 935045 2200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 680 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.200 mm
Producttype Zijpaneel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935045 2200
EAN/GTIN 4062406107765
Nummer fabrikant 935045 2200

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met aangelaste haken om staanderframe dicht te maken: voorkomt bij naast elkaar liggende gesloten stellingvakken dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen, wordtgeadviseerd bij stellingconstructies met vleugeldeuren, schuifdeuren en jaloezieën.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om een staanderframe aan weerszijden dicht te maken, zijn twee plaatstaalbekledingen nodig.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen