Indelingsmateriaal voor gereedschapskast 40×28G, 36×24G, Type: 1000/7

Artikelnummer: 931321 1000/7
Korting
268,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×24G
Producttype Lade-indeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931321 1000/7
EAN/GTIN 4062406338763
Nummer fabrikant 931321 1000/7

Omschrijving

Uitvoering:

Indelingsmateriaal voor 4 lades van de gereedschapskast. Bestaande uit GARANT easyPick sorteerbakken, inzetbakken met insteekschotjes en sleufscheidingsstrips met randstrips en insteekscheidingsschotten.

T.b.v.:

GARANT GridLine gereedschapskasten nr. 931305 en nr. 931315 met ladefronthoogtes 75, 100 en 125 mm.

Levering:

Nr. 950550 maat 75/2, nr. 950560 maat 50/2, nr. 950570 maat 100/2, nr. 950570 maat 125/3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen