Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 12×20G, Fronthoogte lade: 250mm

Artikelnummer: 927505 250
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 12×20G
Fronthoogte 250 mm
Nuttige hoogte 225 mm
Nuttige breedte 300 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 12
Nuttige diepte in G 20
met individuele ladeontgrendeling ja
Toepassingsgebied Montagewagen
Gewicht 10 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927505 250
EAN/GTIN 4062406109912
Nummer fabrikant 927505 250

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.
Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. verrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle behuizingen 16G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen