{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte C | 82 mm | |
Lengte L | 1.450 mm | |
Breedte | 1.140 mm | |
Hefhoogte H | 760 mm | |
Heftijd | 18 s | |
Netspanning | 400 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Gewicht | 250 kg | |
Producttype | Schaarheftafel |
Artikelnummer |
919991 1000/1
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4053981010991
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
040047380Q HTF-XG
Kopiëren |
|
Fabrikant | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |