Uvex Brillen astrospec 2.0 grijs lasbril kleur 1,7 inf. plus

Artikelnummer: 9164141
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
Producttype Veiligheids-lasbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9164141
EAN/GTIN 4031101604183
Nummer fabrikant 9164141
L-nummer L01660 156

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex astrospec 2.0
  • Producttype: Brillen
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 FT CE
  • Beschermingsniveau: 1,7
  • Glastint: grijs lasbril kleur 1,7
  • Eigenschappen lenstint: perfecte kleurwaarneming conform uvex zonlichtfilters/Signaalkleurherkenning
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: grijs
  • Transmissie: 50%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)