ratelset 2st

Artikelnummer: 91336420
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 91336420
EAN/GTIN 4018754321711
Nummer fabrikant 91336420
L-nummer L60010 7447

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewezen kwaliteit in een dubbelverpakking! Met de STAHLWILLE ratelset met 1/4″ en 1/2″ aandrijving, bent u altijd goed uitgerust.
  • Natuurlijk in topkwaliteit gemaakt in Duitsland, met ergonomische 2-componenten handgreep en rechtsom/linksom draaien.
    • Robuust, gemaakt van hoogwaardig chroomlegering staal – gemaakt in Duitsland, natuurlijk
    • Ergonomisch. Ergonomisch gevormde 2-componenthandgreep gemaakt van stootbestendig, skydrol-bestendig kunststof
    • Betrouwbaar. Goede pasvorm en eenvoudige ontgrendeling van de contactdozen en verbindingsonderdelen
    • Duurzaam. Slijtdelen zijn eenvoudig uitwisselbaar met sets met ratel-reserveonderdelen
    • Comfortabel. Gebruiksvriendelijke schakelhendel voor rotatie naar links/rechts
    Inhoud 2-delig:
    • 1 ratel, schakelbaar, 2K handgreep nr. 415: 1/4″
    • 1 ratel, schakelbaar, 2K handgreep nr. 512: 1/2″

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 2
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 310 mm
  • Gewicht: 808 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen