Markeer- en spotplaat, DIN 876 klasse 1, 1200x800x180 mm

Artikelnummer: 902-307
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/1
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
Norm DIN 876/1
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 902-307
Nummer fabrikant 902-307
L-nummer L40700 983

Omschrijving

Omschrijving:

In geribde constructie om gewicht te verminderen, gemaakt van dicht speciaal gietijzer, met hoge slijtvastheid.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: Klasse 1
Opmerkingen: Nauwkeurigheidsklasse 1