SmartRail ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900SR-5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900SR-5
EAN/GTIN 4000896244508
Nummer fabrikant 900SR-5
L-nummer L60140 5643

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magnetische onderzijde garandeert perfecte grip op alle ijzerhoudende oppervlakken, bijv. aan gereedschapswagens, gereedschapswanden, machines, hefbruggen en in metalen laden
  • Leeg, met 5x 1/2″ vierkantopnames
  • HAZET SmartRail - Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Duurzame, robuuste draaivergrendeling voor vaste zit en onmiddellijke toegang
  • Veilig gefixeerd in vergrendelde toestand: voor het verwijderen de dopsleutel naar links draaien
  • Robuuste metalen ogen voor ophangen, bijv. aan een haak
  • Met 1/2″ vierkantopnames
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 245 mm x 37.4 mm x 29.2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen