Dopsleutel ∙ zeskant ∙ lang ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 10 ∙ 101 mm

Artikelnummer: 900LG-10KV
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900LG-10KV
EAN/GTIN 4000896237180
Nummer fabrikant 900LG-10KV
L-nummer L60140 5980

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 101 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 27 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 18.9 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen