Tegensteun, los, Type: 2

Artikelnummer: 882800 2
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boringen 18 mm - 70 mm
Producttype Tegensteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882800 2
EAN/GTIN 4021176012303
Nummer fabrikant 22-2

Omschrijving

Uitvoering:

Ingebouwd druklager voor gemakkelijke bediening van de tegensteunmoer (maat 1 zonder druklager).

T.b.v.:

Binnentrekker nr. 882600: Maat 3-8