Pendrijver 8-kantig 9 mm

Artikelnummer: 8759610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8759610
EAN/GTIN 4010883875967
Nummer fabrikant 8759610
L-nummer L60160 4500

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
GEDORE-vanadiumstaal
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
speciale uitvoeringen op aanvraag
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Ontwerp: Over de gehele lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig getemperd, slagkoppen inductief getemperd
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Driftlengte [mm]: 50 mm
  • Drift-Ø [mm]: 9 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen