Maaikopbout eindsnijder, compleet met schroeven, 630 mm

Artikelnummer: 87445135
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87445135
EAN/GTIN 4005887010841
Nummer fabrikant 87445135
L-nummer L60010 4334

Omschrijving

Omschrijving:

  • Messenkop voor bout voorste messen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 1 mm
  • geschikt voor nr.: 445010
  • Gewicht: 1030 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen