Boutensnijder, hoekdieptesnijder L.1000mm, max.snijcapaciteit 48HRc 8mm²

Artikelnummer: 87434025
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87434025
EAN/GTIN 4005887364500
Nummer fabrikant 87434025
L-nummer L60010 4542

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor snijden in de 1e en 2e Vliegtuig, in hoeken en dicht bij de muur
  • Scheidingsstroom tot 48 HRc
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • 20° snijhoeken maken het mogelijk om tot in de buitenste hoeken te snijden
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Laat gesmeed vallen
  • Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten.
  • De vervangende meskop past ook op model 984

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Werklengte: 230 mm
  • Lengte [mm): 1010 mm
  • Gewicht: 5400 g