Schroevendraaiers voor Torx Plus®-schroeven, grootte 30 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8401.6 50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8401.6 50
EAN/GTIN 7610733200023
Nummer fabrikant PB 8401.6-50
L-nummer L60060 1217

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor Torx Plus®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 3 mm
  • Lengte blad: 50 mm
  • Profiel: voor Torx Plus®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 127 mm
  • Torx® TXP schroefgrootte: 6
  • Voor metaalschroeven M: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen