Slijpsteunschijf 250x10x20 mm 1F 89A60L5AV217

Artikelnummer: 817006
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 817006
EAN/GTIN 9003178170064
Nummer fabrikant 817006

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schijf wordt bij voorkeur gebruikt voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. De dop van fijn korund creëert een bijzonder koel slijpoppervlak, zodat het werkstuk niet wordt blootgesteld aan extra thermische spanning. Wij bieden u een breed scala aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reduceerringset is al meegeleverd in de verpakking en kan ook worden besteld.

Kenmerk:

  • Vorm: 1 F
  • VS /max: 35 m/s
  • Geschiktheid van materiaal: Staal, HSS
  • Specificatie : 89A 60 L5A V217
  • Afmeting (D x D x H): 250 x 10 x 20 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Gat: 20 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Gereedschap voor: Slijpmachine

Voordeel:

  • Massa koeler
  • Hoge soepelheid
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen