Schroevendraaierset

Artikelnummer: 810SPC/21
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 810SPC/21
    EAN/GTIN 4000896189847
    Nummer fabrikant 810SPC/21
    L-nummer L60140 4301

    Omschrijving

    Omschrijving:

    21 schroevendraaiers, inhoud:
    4 x voor sleufprofiel 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
    2 x voor kruiskopprofiel (PH) PH1 ∙ PH2
    3 x voor sleufprofiel 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (met slagkap en zeskantaanzetstuk)
    2 x voor kruiskopprofiel (PH) PH 1 ∙ PH 2 (met slagkap en zeskantaanzetstuk)
    10 x voor binnen-TORX®-profiel T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
    Slipvaste HAZET 3-componenten-greep – voor een hoge krachtoverbrenging
    Oppervlak: lemmet mat verchroomd, punt gebruineerd
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30
    • Aantal gereedschappen: 21

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen