{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 425 mm | |
Spanwijdte | 59 mm | |
Pijp-⌀ | 1 1/2 inch | |
Bekhoek | 45 graden | |
Veredeling bek | inductief gehard | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810400 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197167019 | |
Nummer fabrikant | 810400 1.1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekpijptang (lichtere uitvoering), Pijp-⌀: 1.1/2inch
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
999 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Bekhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Pijp-⌀ | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch | 1.1/2 inch |
Spanwijdte | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Veredeling bek | inductief gehard | inductief gehard | inductief gehard |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |