Forstner-houtboor, Boor-⌀: 16mm

Artikelnummer: 795150 16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

16 mm
Totale lengte 90 mm
Schachtmaat 8×30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795150 16
EAN/GTIN 9002696009252
Nummer fabrikant 031001600

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Hoogwaardig staal; voor normale toepassingen in hout, gedeeltelijk ook in hardhout. De scherpe omtreksnijder zorgt voor splintervrije blinde gaten en vermindert tegelijk het gevaar van oververhitting.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G