HM-betonboor ‘CYL-3’ 3,5 mm

Artikelnummer: 786005 3,5
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 3,5 mm
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht Cilinderschacht
Spiraallengte 40 mm
totale lengte 70 mm
Schacht-⌀ 3,5 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 786005 3,5
EAN/GTIN 3165140462266
Nummer fabrikant 2608585225

Omschrijving

Uitvoering:

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.
Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het boren van pluggaten met klopboormachines in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.
Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.