Opsteek-aandrijfvierkant 16 Z - 3/8″

Artikelnummer: 7709490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7709490
EAN/GTIN 4002805879009
Nummer fabrikant 7709490
L-nummer L60160 2916

Omschrijving

Omschrijving:

vast vierkant
Pen-opname diameter 16 mm
3/8″ tot 135 N-m continu belastbaar
1/2″ tot 340 N-m continu belastbaar

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Continu draagvermogen: 3/8″ = 135 Nm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen