mes (ondermes), Geschikt voor model: 4/300

Artikelnummer: 769939 4/300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte onder 300 mm
Geschikt voor model 4/300
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 769939 4/300
EAN/GTIN 2050001931795
Nummer fabrikant 20006 5 1001
Fabrikant Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Omschrijving

T.b.v.:

Langmes-hefboomplaatschaar nr. 769936.

Tip:

Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen