Veiligheidsschoen halfhoog MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3 MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 3, Maat 41

Artikelnummer: 7678103-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7678103-41
EAN/GTIN 4030839315293
Nummer fabrikant 7678103-41
L-nummer L00790 5544

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij