{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 460 mm | |
Snijcapaciteit | <48 HR | |
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ | 8 mm | |
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ | 6 mm | |
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ | 5 mm | |
Fabrikantnummer | UNIBOLT® | |
Snijkant | gehard | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | rood gelakt | |
met stelschroef | ja | |
met begrenzingsaanslag | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 733500 460 | |
EAN/GTIN | 4005887563200 | |
Nummer fabrikant | 87430005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boutenschaar UNIBOLT®, Totale lengte: 460mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
€ 69,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 460 mm | 450 mm |
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |